Referencias
Stanley:1-97-514
Rubix:798224033000
EAN:3253561975141



Resumen técnico
| Material | metal anticorrosión (pestillo); metal (bisagra y asa) |
|---|---|
| Altura | 251 mm |
| Longitud | 670 mm |
Detalles de producto : 1-97-514 24 TOTE WITH ORGANIZER
Descripción
Caja de herramientas con organizador, adaptable al Taller Movil Modular (1-79-206). Organizador compuesto por compartimentos con separaciones modulables y tapa transparente. Enganche en click. Mediante una ligera presión, podrá separar las dos piezas sin esfuerzo. Estructura robusta. Asa extra larga, para poder transportar de forma más cómoda y fácil la caja. Cierres metálicos inoxidables.
Caja con organizador 24\"/67cm
Cualidades
• Cajón de herramientas 24"œ con organizador
• Organizador bloqueable sobre el cajón de herramientas para un maletín de herramientas cerrado
• Cierres robustos
• Asa de ancho completo
• Dimensiones (cm) 67 x 32,3 x 25,1
• Organizador bloqueable sobre el cajón de herramientas para un maletín de herramientas cerrado
• Cierres robustos
• Asa de ancho completo
• Dimensiones (cm) 67 x 32,3 x 25,1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 240x320x670 mm |
|---|---|
| Material | metal anticorrosión (pestillo); metal (bisagra y asa) |
| Altura | 251 mm |
| Longitud | 670 mm |
| Anchura | 323 mm |
| Peso | 3.7 kg |
| Tipo | caja de herramientas |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,71 € Sin IVA
/ unidad
46,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días