LC3F2-1-C3-02-1

Cable

Ver información técnica

Referencias

SMC:LC3F2-1-C3-02-1
Rubix:798003864000
fabricante:LC3F2-1-C3-02-1
EAN:3618036020618
brand logo

Detalles de producto : LC3F2-1-C3-02-1


Series LC3F2, un accionador de control direccional, es capaz de controlar la carrera únicamente con señales ON/OFF, al igual que una válvula solenoide. La fuerza de salida puede alterarse fácilmente simplemente ajustando su trimmer totalmente integrado. Un control de corriente protege el controlador/motor de quemarse.

Cualidades

•Capaz de controlar la carrera solo con señales ON/OFF
El control de corriente protege el controlador/motor de quemarse
Capaz de controlar con solo 3 tipos diferentes de señal de entrada
Capaz de ajustar la fuerza de empuje de forma arbitraria
Puede operarse manualmente

Información técnica


Atributos
Peso neto98 g
35,44 Sin IVA
/ unidad
42,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días