NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9

Cable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9
Rubix:799230909000
fabricante:575424
EAN:4052568224028
brand logo
Documentos

Detalles de producto : NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9


Cable de enlace NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9 Posición de montaje=indiferente, Característica del cable=Para aplicaciones estáticas, Rango de tensión de servicio CC=<= 30 V, Corriente máxima admisible a 40 °C=2,6 A, Grado de contaminación=3
Connecting cable NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9 575424

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,64 Sin IVA
/ unidad
125,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días