GVVZS3000-21A-360 00057158

Conjunto de cable

Ver información técnica

Referencias

SMC:GVVZS3000-21A-360
Rubix:751607638043
brand logo

Detalles de producto : GVVZS3000-21A-360 00057158


La serie VZS es una válvula piloto solenoide de 5 puertos, tipo montada en base. El sello metálico permite su uso en aire seco y sin lubricación. Las opciones de colector incluyen unidad de control, unidad de interfaz serial y racor coaxial.

Cualidades

•Fluido: ? aire
Rango de presión de funcionamiento: ? 0.1MPa ? 1.0MPa
Área efectiva mm 2 (Cv): 5.4 ? 13.2 (0.3 ? 0.73)
Tensión nominal de la bobina: 6, 12, 48VDC; 24, 48, 110, 220VAC
Estructura de protección: a prueba de polvo (clase de protección 0 según JIS C0920)
Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50 C

Información técnica


Atributos
Peso neto600 g
74,69 € Sin IVA
/ unidad
90,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días