NEBU-M8G3-K-5-LE3

Cable NEBU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NEBU-M8G3-K-5-LE3
Rubix:798069798000
fabricante:541334
EAN:4052568050252
NEBU-M8G3-K-5-LE3 Connecting cable

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : NEBU-M8G3-K-5-LE3


Cable de conexión NEBU-M8G3-K-5-LE3 para sensores de proximidad, transmisor de posición, presostato, sensores de flujo, sensores visuales e inductivos. Conforme al estándar=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), atributo de cable=estándar, condiciones de prueba del cable=(* canaleta de eslabones de cadena: 5 millones de ciclos, radio de curvatura 75 mm, * resistencia a la curvatura según el estándar Festo, * condiciones de prueba bajo petición), rango de tensión de funcionamiento CA=0 - 60 V, rango de tensión de funcionamiento CC=0 - 60 V

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x20x150 mm
Peso neto139,25 g
Tipocable nebu
17,10 € Sin IVA
/ unidad
20,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días