KMF-1-24-10-LED

Cable de conexión KMF para válvulas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:KMF-1-24-10-LED
Rubix:798201718000
fabricante:193458
EAN:4052568079819
KMF-1-24-10-LED Plug socket with cable
Resumen técnico
Tipocable de conexión kmf
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KMF-1-24-10-LED


Conector tipo zócalo con cable KMF-1-24-10-LED Premontado, para solenoides F. Posición de montaje=Cualquier, Indicador de posición de conmutación=LED, Tensión nominal de funcionamiento DC=24 V, Clase de protección=(* IP67, * según IEC 60529), Temperatura ambiente=-20 - 80 °C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)190x190x40 mm
Peso neto617,06 g
Tipocable de conexión kmf
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,05 Sin IVA
/ unidad
36,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días