Referencias
Festo:NEBU-M8G3-K-1-M8G3
Rubix:798194655000
fabricante:541347
EAN:4052568050382

Documentos
Detalles de producto : NEBU-M8G3-K-1-M8G3
Cable de conexión NEBU-M8G3-K-1-M8G3 para sensores de proximidad, transmisores de posición, presostatos, sensores de caudal, sensores visuales e inductivos. Conforme a la norma=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Atributo del cable=Estándar, Condiciones de ensayo del cable=(* Cadena portacables: 5 millones de ciclos, radio de flexión 75 mm, * Resistencia a la flexión según norma de Festo, * Condiciones de ensayo a petición), Rango de tensión de servicio AC=0 - 60 V, Rango de tensión de servicio DC=0 - 60 V
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 117x116x117 mm |
|---|---|
| Peso neto | 41,66 g |
| Tipo | cable de conexión nebu |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,19 € Sin IVA
/ unidad
20,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días