VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2,5
Línea de conexión VMPAL-KM para terminal de válvulas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2,5
Rubix:798203847000
fabricante:560416
EAN:4052568097691

Documentos
Detalles de producto : VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2,5
Cable de conexión VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2,5 Propiedades del cable=Estándar, Clase de protección=(* IP67, * según IEC 60529), Temperatura ambiente con instalación de cable flexible=-5 - 80 °C, Radio de flexión del cable mín.=122 mm, Conexión eléctrica=cable con enchufe
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 572,58 g |
|---|---|
| Tipo | cable de conexión vmpal-km |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,90 € Sin IVA
/ unidad
77,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días