Referencias
Festo:NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
Rubix:798089373000
fabricante:541333
EAN:4052568050245

Documentos
Detalles de producto : NEBU-M8G3-K-2,5-LE3
Cable de conexión NEBU-M8G3-K-2.5-LE3 para sensores de proximidad, transmisor de posición, presostato, sensores de flujo, sensores visuales e inductivos. Conforme al estándar=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), atributo de cable=estándar, condiciones de prueba del cable=(* canaleta de eslabones de cadena: 5 millones de ciclos, radio de curvatura 75 mm, * resistencia a la curvatura según el estándar Festo, * condiciones de prueba bajo petición), rango de tensión de funcionamiento CA=0 - 60 V, rango de tensión de funcionamiento CC=0 - 60 V
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x150x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 73,59 g |
| Tipo | cable nebu |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,56 € Sin IVA
/ unidad
13,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días