KSG-M20X1,5

Pieza de acoplamiento KSG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:KSG-M20X1,5
Rubix:798341673000
fabricante:32966
EAN:4052568004095
KSG-M20X1,5 Coupling piece

Resumen técnico

Tipopieza de acoplamiento
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KSG-M20X1,5


Pieza de acoplamiento KSG-M20X1,5 Compensa la desalineación radial, para montaje en el lado del vástago de los cilindros DNU, DNG, DNGU, DNC. Tamaño=M20x1,5, Posición de montaje=Cualquiera, Conexión roscada=Rosca hembra M20x1,5, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)112x40x99 mm
Peso neto1113 g
Tipopieza de acoplamiento
83,14 € Sin IVA
/ unidad
100,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días