Referencias
SKF:SAA 45 TXE-2LS
Rubix:798795206000
fabricante:185455
EAN:7316572056011


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 92 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : SAA 45 TXE-2LS
Rótula con cojinete liso con sellos
Cojinete de rótula de extremo de varilla sin mantenimiento con rosca exterior, sellado SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2450 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro de cabezal | 92 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | saa |
| Tipo | txe-2ls |
| Peso | 2.45 kg |
| Capacidad de carga dinám. | 360000 N |
| Ángulo | 7 ° |
| Grosor | 32 mm |
| Diámetro de escariado | 45 mm |
| Conexión | außengewinde |
| Longitud | 163 mm |
| Diámetro exterior | 104 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
609,31 € Sin IVA
/ unidad
737,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días