GAR12-DO

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GAR12-DO
Rubix:826501230022
fabricante:0066339510000
EAN:4012802524925
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro de cabezal22 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAR12-DO


Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca derecha, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo M, abierta

Cualidades

Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.

Aplicaciones

Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)71x34x12 mm
Peso con embalaje78 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro de cabezal22 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegar..-do
Longitud71 mm
Diámetro exterior22 mm
37,25 € Sin IVA
/ unidad
45,07 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días