1688022 E 247-40 - CABEZA DE POLIAMIDA DE RECAMBIO D 40 MM
Cabeza de martillo suelta antirrebote combi-plus R E 247
Ver información técnicaReferencias
Gedore:E 247-40
Rubix:798178634000
fabricante:1688022
EAN:4010883101875

Detalles de producto : 1688022 E 247-40 - CABEZA DE POLIAMIDA DE RECAMBIO D 40 MM
• sin astillas, poliamida resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probada hasta -20 °C
Cabeza suelta para COMBI-PLUS R 40 mm sin astillas, poliamida resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probada hasta -20 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Color | blanco |
| Para modelo | 247 |
| Material | polyamide |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,03 € Sin IVA
/ unidad
7,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
