8814490 E 225-32 - CABEZA DE NYLON DE RECAMBIO D 32 MM
GEDORE E 225
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:E 225-32
Rubix:798176516000
fabricante:8814490
EAN:4010883881449

Documentos
Detalles de producto : 8814490 E 225-32 - CABEZA DE NYLON DE RECAMBIO D 32 MM
GEDORE E 225 - Cabeza de nylon recambio
Nylon spare head d 32 mm From impact-resistant nylon 60 Shore D
Cualidades
GEDORE E 225 - Cabeza de nylon recambio
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Para modelo | 225 |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,59 € Sin IVA
/ unidad
5,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
