8814810 E 225-60 - CABEZA DE NYLON DE RECAMBIO D 60 MM
GEDORE E 225
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:E 225-60
Rubix:798176520000
fabricante:8814810
EAN:4010883881487

Documentos
Detalles de producto : 8814810 E 225-60 - CABEZA DE NYLON DE RECAMBIO D 60 MM
GEDORE E 225 - Cabeza de nylon recambio
Nylon spare head d 60 mm From impact-resistant nylon 60 Shore D
Cualidades
GEDORE E 225 - Cabeza de nylon recambio
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Diámetro | 60 mm |
| Para modelo | 225 |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,46 € Sin IVA
/ unidad
27,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
