Referencias
Gedore:E 224-60
Rubix:798176513000
fabricante:8823130
EAN:4010883882316

Detalles de producto : 8823130 E 224-60 - CABEZA DE PLASTICO DE RECAMBIO D 60 MM
Cabeza de repuesto de plástico d 60 mm De acetato de celulosa inastillable 65 Shore D
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Diámetro | 60 mm |
| Para modelo | 224 |
| Material | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,83 € Sin IVA
/ unidad
14,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
