Referencias
Spartex:879664
Rubix:798964064000
EAN:3660338331961

Documentos
Detalles de producto : CABALLETE MADERA 250KG
Caballete de madera. Compás atornillado de acero 2 x 135 mm 0,8 mm de espesor apertura hasta 180°. Bisagras atornilladas. Base biselada para mayor estabilidad. Para ref. 879665: marco montado encolando y luego atornillando.
Información técnica
Atributos
| Material | madera |
|---|---|
| Altura de trabajo | 76 cm |
| Anchura | 800 mm |
| Longitud | 800 mm |
| Capacidad de carga | 250 kg |
| Sección | 58 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,76 € Sin IVA
/ unidad
39,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días