Referencias
Stanley:1-97-475
Rubix:798585286000
EAN:3253561974755




Resumen técnico
| Material | metal, acero (pata);plástico (encimera) |
|---|---|
| Altura de trabajo | 78 cm |
| Anchura | 1090 mm |
Detalles de producto : CABALLETE PLEGABLE (X2) 1-97-475
Descripción
Ligero y cómodo de transportar. Con su tamaño compacto se cierra fácilmente, formando un paquete doble. Asa y correa opcional para el hombro que permite llevarlo a cualquier lugar. Cierres laterales que permiten unir 2 caballetes entre sí. Patas de aluminio. Combina las ventajas del plástico con la solidez del metal
Caballete plegable (x2)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 125x202x1018 mm |
|---|---|
| Material | metal, acero (pata);plástico (encimera) |
| Altura de trabajo | 78 cm |
| Anchura | 1090 mm |
| Capacidad de carga | 340 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,19 € Sin IVA
/ unidad
104,29 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h