C95SDT160-320
C95S(D), ISO Cylinder, Double Acting, Single Rod, Large Bore
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:C95SDT160-320
Rubix:799253642000
fabricante:C95SDT160-320

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | iso cylinder |
Documentos
Detalles de producto : C95SDT160-320
ISO 6431 Tie Rod Cylinder.
Bore sizes (mm): 50, 63, 80, 100, 160, 200, 250.
Strokes up to 2400 mm.
Cylinder variations: large bore size, with lock unit, with positioner, ATEX.
Cualidades
Conforms to ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
Large bore size (160~250mm)
Standard strokes up to 2400mm (depending on bore size)
Auto switch capable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | iso cylinder |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1205,65 € Sin IVA
/ unidad
1458,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días