CU32TF-5S

C(D)U, Free Mount Cylinder, Single Acting

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CU32TF-5S
Rubix:799236706000
fabricante:CU32TF-5S
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipofree mount cylinder
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CU32TF-5S


Free mount cylinder Bore sizes (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32 Strokes up to 100 mm Multiple direct mounting surfaces.

Cualidades

Bore sizes from 6mm to 32mm available Stroke lengths up to 15mm Spring return, spring extend Space saving Auto-switch capable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipofree mount cylinder
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,47 Sin IVA
/ unidad
87,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días