CXSJM25-100

Cilindro de doble vástago

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CXSJM25-100
Rubix:799251994000
fabricante:00239563
EAN:3618035660846
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CXSJM25-100


Series CXS está disponible en seis tamaños de diámetro y recorridos de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación anti-rotación muy precisa. Está indicada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS se puede usar con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para sala limpia.

Cualidades

Cilindro de doble vástago, tipo compacto. Rodamiento deslizante o cojinete de casquillo de bolas. Diámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32. Recorridos estándar (mm): 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100. Interruptores automáticos disponibles. Disponible además bajo pedido.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,63 Sin IVA
/ unidad
469,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días