CDUJS16-40D

C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUJS16-40D
Rubix:799237083000
fabricante:CDUJS16-40D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro miniatura de montaje libre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUJS16-40D


Tamaños de diámetro (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 Recorridos de hasta 50 mm Compatible con auto-switch Múltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Miniatura de montaje libre
  • Cilindro compacto que ahorra espacio
  • Disponible en diámetros de 4mm a 20mm.
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro16 mm
    Carrera de cilindro40 mm
    Tipocilindro miniatura de montaje libre
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    39,83 € Sin IVA
    / unidad
    48,19 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días