CDJ2B16-200Z-B

Cilindro de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDJ2B16-200Z-B
Rubix:799157926000
fabricante:CDJ2B16-200Z-B
EAN:3618035872300
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro de aire
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDJ2B16-200Z-B


Opciones de cilindro de aire redondo, simple/doble efecto, simple/doble vástago, no giratorio, montaje directo y regulador de velocidad incorporado.
Tamaños de orificio (mm): 6, 10 y 16.
Carreras de hasta 400 mm.
Numerosas tapas de cabezal y soportes de montaje disponibles de serie.
Ajuste fino de la posición del interruptor automático con sólo aflojar un tornillo.
Pueden montarse interruptores automáticos de estado sólido con indicación de 2 colores.
Parachoques de goma / Cojín de aire.
Numerosas opciones bajo pedido.
C(D)J2-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x275x18 mm
Peso neto136 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro de aire
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
64,01 € Sin IVA
/ unidad
77,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días