CDM2E32TF-25Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2E32TF-25Z
Rubix:799247045000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2E32TF-25Z


Los cilindros de acero inoxidable serie CM2 son compactos, ligeros y ofrecen un alto rendimiento. El sello del pistón y el sello del vástago mejorados aumentan considerablemente la vida útil de las unidades. Los topes de goma son estándar. La serie CM2 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple
Diámetros: 20, 25, 32 y 40
Carreras de 25mm a 500mm
Montajes: básico, con patas, brida frontal y trasera, horquilla, ménsula
Con o sin protector de vástago
Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
69,95 Sin IVA
/ unidad
84,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días