Referencias
SMC:MGJ6-7
Rubix:799246406000
fabricante:00285794

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 7 mm |
| Tipo | cilindro con varilla guía miniatura |
Documentos
Detalles de producto : MGJ6-7
Cilindro con varilla guía miniatura Diámetros (mm): 6, 10 Recorridos hasta 20 mm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 7 mm |
| Tipo | cilindro con varilla guía miniatura |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,27 € Sin IVA
/ unidad
172,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días