CQUB32-20M

Cilindro de placa compacta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQUB32-20M
Rubix:798145174000
fabricante:CQUB32-20M
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQUB32-20M


Uno de los desafíos a los que se enfrentan los fabricantes de máquinas es la solicitud reiterada de máquinas más pequeñas y compactas. En muchos casos este desafío no es demasiado difícil de lograr, pero con frecuencia las reducciones significativas de tamaño se ven limitadas por el rendimiento de los componentes utilizados en su construcción. Como líderes mundiales en neumática, SMC conocen muy bien estos problemas y su nueva Series CQU, un cilindro compacto de tipo placa, afronta este reto ofreciendo tanto potencia como ahorro de espacio. Diseñada para su uso en aplicaciones de automatización general, la gama Series CQU ofrece las mejores características de rendimiento del popular cilindro de placa Series MU y de los cilindros compactos Series CQ2 de SMC en un cuerpo de cilindro de placa excepcionalmente pequeño. Gracias al desarrollo de un anillo de retención elíptico patentado, que elimina la necesidad de tapas de extremo del cilindro, Series CQU es hasta un 15% más corto que la Series MU, un 40% más estrecho que la Series CQ2 y ofrece una reducción de la masa del cuerpo de hasta un 36% dependiendo del modelo seleccionado. Un beneficio adicional de esta construcción innovadora asegura que la gama Series CQU también es notablemente más ligera que cualquier cilindro de placa actualmente en el mercado. Ideal para aplicaciones de montaje de paso reducido o cuando es necesario montar un cilindro con un centro de gravedad bajo, Series CQU también puede utilizarse con una guía externa. Diseñada para usarse con un pequeño auto switch (que puede montarse en 4 direcciones), Series CQU también puede montarse en configuraciones vertical, horizontal, con base y con horquilla doble.
CQU Cilindro compacto, Diseño extraplano, Doble efecto, vástago simple

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
80,74 € Sin IVA
/ unidad
97,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días