CDQ2KWB63TF-45DZ

C(D)Q2KW, Cilindro compacto, Doble efecto, Doble vástago, Sin rotación con ranura de montaje para Auto Switch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2KWB63TF-45DZ
Rubix:799235930000
fabricante:CDQ2KWB63TF-45DZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro45 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2KWB63TF-45DZ


Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente la gama completa de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y una mayor variedad de opciones. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece posibilidades mejoradas de montaje de auto-switch y, además, una reducción global del peso del cilindro de entre el 5 -13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 to 200mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 and 25mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para alojar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para usarse con nuestros auto-switches bicolor de estado sólido, fáciles de ajustar, el canal integrado para auto-switch garantiza una protección total frente a posibles daños accidentales y mejora los beneficios en materia de salud y seguridad tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.

Cualidades

Cilindro compacto, de doble efecto, doble vástago, sin rotación Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100 Roscas de puerto: M (12 a 25 bore); Rc, NPT o G (32 a 63 bore) Puede montar auto switches pequeños en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro45 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
227,14 € Sin IVA
/ unidad
274,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días