Referencias
Festo:ADVC-16-10-I-P-A
Rubix:798191798000
fabricante:188109
EAN:4052568076962

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-16-10-I-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-16-10-I-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=10 mm, Piston diameter=16 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 87 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,70 € Sin IVA
/ unidad
78,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días