CQ2A100TF-30DZ
C(D)Q2, cilindro compacto, doble efecto, vástago simple con ranura de montaje para auto-switch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CQ2A100TF-30DZ
Rubix:799250702000
fabricante:CQ2A100TF-30DZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2A100TF-30DZ
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente la gama completa de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y mayores opciones. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción global del peso del cilindro de entre un 5 y un 13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para alojar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para usarse con nuestros auto-switches de estado sólido, bicolor y de fácil ajuste, el canal integrado para auto-switches garantiza una protección total frente a posibles daños accidentales y mejora la seguridad y salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
Cualidades
Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100 Roscas de puerto: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100) Puede montar auto-switches pequeños en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,39 € Sin IVA
/ unidad
180,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días