CDM2WB20TF-150Z

C(D)M2W-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Doble vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2WB20TF-150Z
Rubix:799237197000
fabricante:CDM2WB20TF-150Z
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2WB20TF-150Z


Nos enorgullece presentar nuestra serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección circular. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y una reducción de los costes de mantenimiento gracias a la posición del interruptor automático, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el interruptor automático proporciona una mejor visibilidad del estado del interruptor y la serie ofrece mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece una mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para su uso en aplicaciones como pick and place, posicionamiento y sujeción.

Cualidades

Doble efecto, doble vástago Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm) Recorridos desde 25 mm hasta 500 mm Montajes: básico, con patas, con brida, trunnion Con o sin protector de vástago de nylon o resistente al calor, en uno o ambos lados Variedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
81,63 € Sin IVA
/ unidad
98,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días