CDM2B40-250SZ

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2B40-250SZ
Rubix:799246176000
fabricante:01132302
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2B40-250SZ


La serie CM2 de cilindros de acero inoxidable es compacta, ligera y ofrece un alto rendimiento. El sello del pistón y el sello de la varilla mejorados incrementan considerablemente la vida útil de la unidad. Los topes de goma son estándar. La serie CM2 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch.

Cualidades

•Extensión por resorte o retorno por resorte
Diámetros: 20, 25, 32 y 40
Carreras desde 25mm hasta 250mm
Montajes: básico, con patas, con brida, con pivote, con horquilla
Con o sin protector de varilla de nylon o resistente al calor, en uno o ambos lados
Variedad de auto switch y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
197,62 € Sin IVA
/ unidad
239,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días