CM2KB20-100AZ

C(D)M2K-Z, cilindro neumático, no giratorio, doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CM2KB20-100AZ
Rubix:799244331000
fabricante:CM2KB20-100AZ
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CM2KB20-100AZ


Nos enorgullece presentar nuestro cilindro neumático redondo Series CM2-Z. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje reducido y menores costes de mantenimiento gracias a la posición del auto-switch, que puede modificarse aflojando sólo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el auto-switch mejora la visibilidad del estado del interruptor y este modelo aporta mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece una mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.

Cualidades

Vástago no giratorio: doble efecto, vástago simple Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm) Carreras de 1 mm hasta 1000 mm Montajes: básico, de pie, con brida frontal y trasera, con horquilla, con muñón Con o sin fuelle protector de la varilla en nylon o resistente al calor Variedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
98,87 € Sin IVA
/ unidad
119,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días