CDG1BN32-125SZ

C(D)G1-*S/T-Z, Cilindro de aire, de simple efecto, retorno por resorte, extensión por resorte

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG1BN32-125SZ
Rubix:799242489000
fabricante:CDG1BN32-125SZ
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático de simple efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG1BN32-125SZ


Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Recorridos de hasta 1500 mmAmplia gama de variantes de cilindro y opciones de montaje.

Cualidades

Estándar: simple efecto, vástago simple, retorno/extensión por resorteDiámetros (mm): 20, 25, 32, 40Carreras (mm): 25~200Montajes: básico, con pie, brida frontal o trasera, muñón frontal o trasero, horquillaCompatible con auto switch con una variedad de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático de simple efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
76,05 € Sin IVA
/ unidad
92,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días