CM2B32-150SZ

C(D)M2-Z*S/T, Cilindro neumático, Simple efecto, Vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CM2B32-150SZ
Rubix:799236927000
fabricante:CM2B32-150SZ
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro de aire de simple efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CM2B32-150SZ


Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección circular. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y menores costes de mantenimiento gracias a la posición del interruptor automático, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el interruptor automático mejora la visibilidad del estado del interruptor y la Serie ofrece mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es reducido, se puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también proporciona mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones como recogida y colocación (pick and place), posicionamiento y sujeción.

Cualidades

Simple efecto, retorno por resorte o extensión por resorte, vástago no giratorio Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm) Recorridos de 25 mm a 250 mm Montajes: básico, con pies, brida frontal y trasera, horquilla (clevis), trunnión Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro de aire de simple efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
116,08 Sin IVA
/ unidad
140,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días