CDJ5B10SR-75-B

C(D)J5-S, Cilindro de aire, de doble efecto, vástago simple, acero inoxidable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDJ5B10SR-75-B
Rubix:799253252000
fabricante:CDJ5B10SR-75-B
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro de acero inoxidable
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDJ5B10SR-75-B


La serie CG5-S es un cilindro de acero inoxidable que utiliza grasa para máquinas de procesamiento de alimentos y que cumple las normas de la FDA. La serie CG5-S puede desmontarse para el reemplazo de los sellos, lo que prolonga la vida útil del cilindro. Todas las piezas externas son de acero inoxidable. Las superficies de los soportes de montaje han sido electropulidas, quedando más lisas para evitar la acumulación de líquidos y materias extrañas. Se suministran tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas.

Cualidades

Cilindro CJ5-S de doble efecto, vástago simple; Piezas externas totalmente en acero inoxidable; Diámetros (mm): 10, 16; Compatibilidad con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro de acero inoxidable
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,78 Sin IVA
/ unidad
79,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días