CG1BN32-200TZ

C(D)G1-*S/T-Z, Cilindro neumático, de simple efecto, Retorno por resorte, Extensión por resorte

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CG1BN32-200TZ
Rubix:799242334000
fabricante:CG1BN32-200TZ
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro neumático de simple efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG1BN32-200TZ


Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carreras hasta 1500 mm. Amplia gama de variantes de cilindro y opciones de montaje.

Cualidades

Estándar: de simple efecto, vástago simple, retorno/extensión por resorte. Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40. Carreras (mm): 25~200. Montajes: básico, con patas, brida frontal o trasera, pivote frontal o trasero, horquilla. Compatible con auto switch y disponible en varias longitudes de cable.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro neumático de simple efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
97,51 Sin IVA
/ unidad
117,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días