ERSDQB50-20T 00096405

Cilindro tope

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ERSDQB50-20T
Rubix:752105136043
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro tope
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ERSDQB50-20T 00096405


La serie RSQ es un cilindro tope de altura fija con durabilidad comprobada y bajas fuerzas de arranque. La serie RSG es un cilindro tope con altura de montaje ajustable. Puede elevarse o bajarse según la distancia requerida para detener la pieza de trabajo. El cilindro tope RSH de servicio pesado está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieren un dispositivo de detención externo.

Cualidades

Cilindro tope de altura fija
Doble efecto y simple efecto disponibles
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto1060 g
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro tope
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,62 Sin IVA
/ unidad
150,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días