CDG1BN25-75TZ
C(D)G1-*S/T-Z, Air Cylinder, Single Acting, Spring Return, Spring Extend
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDG1BN25-75TZ
Rubix:799242492000
fabricante:CDG1BN25-75TZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | single acting air cylinder |
Documentos
Detalles de producto : CDG1BN25-75TZ
Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes up to 1500 mm
Wide range of cylinder variations and mounting options.
Cualidades
Standard: single acting, single rod, spring return/extend
Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40
Strokes (mm): 25~200
Mounts: basic, foot, front or rear flange, front or rear trunnion, clevis
Auto switch capable with a variety of lead wire lengths
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | single acting air cylinder |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,08 € Sin IVA
/ unidad
69,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días