Referencias
SMC:C85WE10-10C
Rubix:799242631000
fabricante:C85WE10-10C

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : C85WE10-10C
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Cursos estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: antirotación, montaje directo, ATEX.
Cualidades
Cilindro ISO, doble efecto, doble vástago. Fluido: aire. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Cursos (mm): hasta 300 (según el diámetro). Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,90 € Sin IVA
/ unidad
108,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días