C55B32-20M-X1439

C(D)55-X1439, Compact Cylinder ISO Standard (ISO 21287), Auto Switch Mounting Groove: T-slot Type

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C55B32-20M-X1439
Rubix:799236065000
fabricante:C55B32-20M-X1439
brand logo
Resumen técnico
Tipocompact cylinder
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C55B32-20M-X1439


ISO 21287 Compact Cylinder. Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Standard strokes up to 150 mm. Cylinder variations: ATEX.

Cualidades

Conforms with the ISO 21287 standard. Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50 & 63 mm. Large stroke range from 5 mm up to 150 mm. Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification. Snap ring construction allows easy and quicker maintenance. Auto Switch Mounting Groove: T-slot Type.

Información técnica


Atributos
Tipocompact cylinder
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,35 Sin IVA
/ unidad
70,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días