BUZO T-2XL 2000 TS PLUS-MODELO 111 ALPHATEC BLANCO TIPO 4/5/6 [EX-MICROGARD]

Buzo AlphaTec® 2000 Ts PLUS - Modelo 111

Ver información técnica

Referencias

Ansell:WH20T-00111-2XL
Rubix:798913835000
fabricante:WH20T-00111-06
EAN:5013756009611
brand logo

Resumen técnico

Tamaño2xl
Material Principalpolietileno
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BUZO T-2XL 2000 TS PLUS-MODELO 111 ALPHATEC BLANCO TIPO 4/5/6 [EX-MICROGARD]


DISEÑO

MICROGARD® 2000 ha sido diseñado para evitar que se acumule el vapor de humedad (transpiración) dentro del traje, soporta a la vez la saturación de sustancias químicas líquidas y filtra el 100% de partículas de hasta 0,01 micras de tamaño*.

Con costuras sobrehiladas y ribeteadas, MICROGARD® 2000 Ts PLUS ofrece una magnífica barrera contra la pulverización de líquidos y partículas finas de bajo riesgo.

* Prueba de penetración de partículas KAKEN

COSTURAS SOBREHILADAS Y RIBETEADAS

Costura interna recubierta para lograr una mayor resistencia y una barrera efectiva contra líquidos y partículas.

CARACTERÍSTICAS DEL TRAJE

• Capucha
• Elástico en puños, cintura y tobillos
• Cremallera delantera bidireccional con solapa cubrecremallera resellable
• Gomas para los pulgares
• Tira en barbilla


COLORES

Blanco

TALLAS

S-5XL
Sealed seams provide additional protection in low hazard liquid spray applications.

Cualidades

  • Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards
  • Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric  (“breathable”) to help reduce the risk of heat stress
  • Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
  • Anti-static, tested according to EN 1149-5
  • Ultra Low Linting, reduced risk of contamination in critical areas
  • Silicone free, critical in spray painting applications
  • Tunnelled elasticated hood, wrists and ankles – Helps to minimize the risk of linting and cross contamination

Aplicaciones

Product inspection|Loading and hauling|Fibre Glass/Resin Applications/Ceramic Fibres|Body painting including surface inspection|Cleaning of plant and machines|Maintaining lab furniture and equipment

Información técnica


Atributos
Tamaño2xl
Material Principalpolietileno
Colorblanco
Categoría3
310,95 € Sin IVA
/ 45 unidades
376,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño