BUZO T-7XL 4000-MODELO 111 ALPHATEC VERDE TIPO 3/4/5 [EX-MICROCHEM]
Traje Alphatec 4000 modelo 111
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:GR40T-00111-7XL
Rubix:798986804000
fabricante:GR40T-00111-11
EAN:5013756124000
Documentos
Detalles de producto : BUZO T-7XL 4000-MODELO 111 ALPHATEC VERDE TIPO 3/4/5 [EX-MICROCHEM]
Un tejido de barrera multicapa exclusivo reconocido por su tacto textil ligero pero robusto y su capacidad excepcional como barrera frente a productos químicos orgánicos e inorgánicos. Costuras soldadas ultrasónicamente. Proporciona una barrera resistente frente a líquidos y partículas
Engineered to provide an exceptional barrier against a wide range of organic and inorganic chemicals and biological agents.
Cualidades
Protección excepcional, pruebas de permeabilidad frente a más de 200 sustancias químicas, entre ellas agentes de guerra química.Diseñado para proteger, su innovador diseño incluye sistemas de doble cremallera y puños dobles.Costuras soldadas y ribeteadas, nuestra mayor barrera contra líquidos y partículas.Confort mejorado, puños interno de punto y tejido tipo textil interior que mejoran la aceptación por parte del usuario.Antiestáticos, probados según EN 1149-5.
Aplicaciones
Contaminated Environments|Chemical Handling|Filling, blending and charging of raw materials|Transferring liquids and solids|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading of proces equipment|Raw material sample collection|Concentration mixing and palletisation|Hazmat response|Assembly and disassembly of large pipes
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7xl |
|---|---|
| Material Principal | textil |
| Color | verde |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,71 € Sin IVA
/ unidad
49,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Tamaño
7xl
