BROCA 22X520 MM SDS-MAX - 4 FILOS

Brocas SDS-Max - 4 cortes

Ver información técnica

Referencias

Milwaukee:4932352769
Rubix:798935690000
EAN:4002395374274
brand logo

Resumen técnico

Longitud total520 mm
Diámetro de perforación22 mm
Longitud de corte400 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA 22X520 MM SDS-MAX - 4 FILOS


Pastillas de grandes dimensiones de carburo con diseño de protección contra varilla, para trabajar en hormigón armado. Generan un bajo nivel de vibraciones y un rendimiento excelente cuando perforan el refuerzo del hormigón, aumentando la vida útil de esta
Cabeza de diseño robusto y pastillas colocadas a 4 x 90°. La posición de las pastillas reducen el golpe al encontrar forjado
Punta centradora con ángulo de 130°. Rápido y fácil marcado al perforar, que asegura una precisión en el agujero desde principio a fin
Pastillas secundarias grandes y robustas con un ángulo de corte dinámico y curvado. Ayuda a las pastillas principales a realizar un corte más rápido
Comienzo de la espiral más cerca de la punta. Extracción más rápida del polvo, de la cabeza hacia el cuerpo. Menos desgaste y menos acumulación de calor en la punta
Innovadora punta de carburo. En diámetros superiores a 32mm, las pastillas son de mayores dimensiones
Marca de uso en ambos lados. Garantiza un diámetro preciso, por ejemplo cuando necesitamos colocar anclajes o fijaciones. Indicador de uso, para seguimientos de garantía
Espiral reforzada y patentada. Bajas vibraciones, para una perforación más suave. Cuerpo más resistente, minimiza las roturas y mejora la transmisión del impacto del martillo desde el anclaje a la punta
Espiral de alta capacidad. Alto volumen de extracción de polvo con una velocidad de perforación óptima. Menos desgaste y menos acumulación de calor
Bajas vibraciones. Un taladrado más cómodo asegurando un menor esfuerzo para el trabajador y para la máquina
Tratamiento especial de la superficie. Proyección granallada que densifica la superficie de la estructura y la hace más resistente
Sello de conformidad PGM. Garantiza la precisión del agujero durante toda la vida de la broca

Información técnica


Atributos
Longitud total520 mm
Diámetro de perforación22 mm
Longitud de corte400 mm
Material del cuerpocarburo
Tipo de colasds max
82,00 € Sin IVA
/ unidad
99,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días