Referencias
Beta Tools:417L 5
Rubix:798161003000
fabricante:004170105
EAN:8014230141220


Resumen técnico
| Longitud total | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 5 mm |
| Longitud de corte | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : 417L 5-BROCAS DE ALBAÑILERIA SERIE LARGA
Brocas de albañilería serie corta de acero fresado, con punta de metal duro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 289x61x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23,5 g |
| Longitud total | 150 mm |
| Diámetro de perforación | 5 mm |
| Longitud de corte | 90 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de cola | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,12 € Sin IVA
/ unidad
9,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días