861322 BROCA CILINDRICA HSS D.3,4 SERIE LARGA

Brocas para taladrar hss - hss - largas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:861322
Rubix:798750074000
EAN:3660338161292
861322
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación3.4 mm
Longitud total112 mm
Longitud de corte73 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 861322 BROCA CILINDRICA HSS D.3,4 SERIE LARGA


Brocas para taladrar hss - hss - largas
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación3.4 mm
Longitud total112 mm
Longitud de corte73 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 340 n
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola3.4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,90 Sin IVA
/ unidad
4,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días