BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HA 5XD 13,70 MM
Broca espiral SL MDI FIRE refrigeración interior vastago 6537-HA 5xD
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5511 13.700
Rubix:799286144000
fabricante:9055110137000
EAN:4031093575898


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 13.7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 124 mm |
| Longitud de corte | 77 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HA 5XD 13,70 MM
Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.
Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Con refrigeración interior por conductos. Refrigeración interior. El refrigerante llega directamente a los filos y lava la perforación expulsando la viruta.
Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Con refrigeración interior por conductos. Refrigeración interior. El refrigerante llega directamente a los filos y lava la perforación expulsando la viruta.
Solid carbide jobber drill, SuperLine, 5 x D, shank according to DIN 6535-HA, with internal cooling
With twisted internal cooling through the bar. Twisted internal cooling. The coolant directly accesses the blades and flushes the chips out of the hole.
Design: Right cutting, with special grinding. The drill has a very good self-centring behaviour and produces short chips, even from long-chipping materials.
Application: Versatile jobber drill for accurate holes with narrow Ø tolerances and good surfaces. Suitable for drilling holes up to 5 x D with high cutting values. Particularly suitable for long and short-chipping materials such as construction and case-hardening steels, steel castings, tempered steels, carbon steels, bronzes, castings, high alloy AlSi alloys and alloy steels up to 1200 N/mm² in strength.
With twisted internal cooling through the bar. Twisted internal cooling. The coolant directly accesses the blades and flushes the chips out of the hole.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 13.7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 124 mm |
| Longitud de corte | 77 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 6537 / din 6537 l |
| Revestimiento | nano firex |
| Tolerancia | m7 |
| Relación diámetro/longitud de orificio de perforación | 13,7/124 mm |
| Ángulo de hélice | 140 ° |
| Cola | straight |
| Enfriamiento interno | si |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | steel;stainless steel;cast iron;aluminium;titanium alloys;hardened steel |
| Ángulo de punta | 140 ° |
| Diámetro de cola | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,80 € Sin IVA
/ unidad
239,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días