BROCA ESPIRAL HSS DIN338N 11,1 MM 118G TIPO N 4XD A51011,1 TIN
Broca espiral HSS DIN338N 118G tipo N 4xD
Ver información técnicaReferencias
Dormer:A51011.1
Rubix:799291217000
fabricante:5970097
EAN:7320760036280





Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 11.1 mm |
|---|---|
| Longitud total | 142 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL HSS DIN338N 11,1 MM 118G TIPO N 4XD A51011,1 TIN
Broca espiral con mango cil., rectificado
Características: A510, con afilado preciso de punta y con alta precisión de concentricidad y graduación. Gracias a la geometría especial Dormer ADX, obtendrá, además de un rendimiento notablemente superior, una calidad de perforación mejorada.
Características: A510, con afilado preciso de punta y con alta precisión de concentricidad y graduación. Gracias a la geometría especial Dormer ADX, obtendrá, además de un rendimiento notablemente superior, una calidad de perforación mejorada.
Cualidades
A510 HSS ADX TiN Jobber Drill – Metric
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 11.1 mm |
|---|---|
| Longitud total | 142 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 11.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,00 € Sin IVA
/ unidad
193,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días