754320 DRILL BIT SDS-MAX 25X52 0

Broca SDS Max

Ver información técnica

Referencias

HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):754320
Rubix:798327779000
EAN:8717574026634
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación25 mm
Longitud total520 mm
Longitud de corte400 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 754320 DRILL BIT SDS-MAX 25X52 0


Las brocas de martillo SDS-Max de 4 filos de Hitachi son robustas, diseñadas para el usuario final exigente. Así se utiliza la misma espiral simétrica de 4 ranuras y la excelente placa de carburo con filos de corte de alto rendimiento. En esta serie de brocas la inserción de carburo ya no tiene forma de cruz, sino que el cortador de 4 filos está formado por una placa principal con dos placas laterales de carburo en un ángulo de 90°. El diseño único de la punta evita que la broca se bloquee cuando se encuentra con varillas de armadura. Otra ventaja de las placas de carburo es la marca de desgaste incorporada, que permite cambiar la broca a tiempo. Esto asegura tolerancias constantes y fiables del orificio perforado, lo que finalmente permite un ajuste perfecto del anclaje. SDS-Max HM Broca de martillo de 4 filos. Diámetro 25 mm. Longitud total 520 mm. Longitud útil: 400 mm.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación25 mm
Longitud total520 mm
Longitud de corte400 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Afiladono
Colasds-max
Enfriamiento internono
Material de mecanizadohormigón
70,51 Sin IVA
/ unidad
85,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días