BROCA METALDURO D.04,0 MM 3XD OZMD
Broca 3xd de metal duro integral recubierta de ozmd
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:843052
Rubix:799025236000
EAN:3660338063947


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 66 mm |
| Longitud de corte | 24 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA METALDURO D.04,0 MM 3XD OZMD
Broca 3xd de metal duro integral recubierta de ozmd
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 66 mm |
| Longitud de corte | 24 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Revestimiento | ozmd |
| Relación diámetro/longitud de orificio de perforación | 3 x d |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Afilado | cruce |
| Cola | cilíndrico |
| Enfriamiento interno | no |
| Material de mecanizado | aceros / aceros inoxidables / fundición / titanio / no férricos |
| Ángulo de punta | 140 ° |
| Diámetro de cola | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,13 € Sin IVA
/ unidad
30,41 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h