BROCA PERC, SDS-MAX 8X 16X400X540 MM EXPERT

Broca percutora SDS-max 8x EXPERT

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608900215
Rubix:799306872000
EAN:4059952532899
brand logo

Detalles de producto : BROCA PERC, SDS-MAX 8X 16X400X540 MM EXPERT


Broca percutora SDS-max max-8x

4 filos. Cabezal de metal duro integral soldado, de gran resistencia térmica, unión fuerte y duradera con el cuerpo de acero. Vida útil excepcional incluso en las condiciones más duras. para hormigón armado, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.

Cualidades

•Long Life Drilling Reinforced Concrete
Exceptionally durable drill bit tip with Bosch Carbide Technology
Punch through reinforced concrete with a 4-cutter Full Carbide Head
Fits all SDS max rotary hammer drills

Información técnica


Atributos
102,48 € Sin IVA
/ unidad
124,00 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días